Asahi
Asahiの 使いきり手袋
Asahiの ポリエチレン ディスポ手袋
バイオマス ポリエチレン手袋 フレッシュエンボス箱入(200枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
28957619
品番
11337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。
用途
調理・食品加工
介護
清掃
一般作業
付属品
なし
トラスコ品番
363-7232
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)
厚さ(mm)
0.025
色
ナチュラル
サイズ
M
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
30
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
注意
※この製品は未滅菌です。必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります。使用前にご確認ください。
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。