※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11343 エプロン20 箱入 Asahi 28957680 11343 エプロン20 箱入 Asahi 28957680

エプロン20 箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) サイズS 注文コード28957680 品番11343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

打ち抜きで経済的な簡易エプロンです。
ライン・エリア分けが可能な3色対応です。
大量に使用される現場に最適です。

用途
調理・食品加工
介護
一般作業
付属品なし トラスコ品番363-7234 材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、白顔料 厚さ(mm)0.02 サイズS タイプ袖無し 幅(cm)70 着丈(cm)110
注意
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。
※熱湯をかけたり、火気に近づけないでください。
※破損した場合は取り替えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする