※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Asahi
Asahiの エプロン
Asahiの 使い捨てエプロン
エプロン20 箱入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
色
ブルー
サイズ
S
注文コード
28957698
品番
11345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
打ち抜きで経済的な簡易エプロンです。
ライン・エリア分けが可能な3色対応です。
大量に使用される現場に最適です。
用途
調理・食品加工
介護
一般作業
付属品
なし
トラスコ品番
363-7216
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、ブルー顔料
厚さ(mm)
0.02
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
袖無し
幅(cm)
70
着丈(cm)
110
注意
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。
※熱湯をかけたり、火気に近づけないでください。
※破損した場合は取り替えてください。