エプロン20 箱入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) ピンク サイズM 注文コード28957725 品番11348
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

打ち抜きで経済的な簡易エプロンです。
ライン・エリア分けが可能な3色対応です。
大量に使用される現場に最適です。

用途
調理・食品加工
介護
一般作業
付属品なし トラスコ品番363-7215 材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、ピンク顔料 厚さ(mm)0.02 ピンク サイズM タイプ袖無し 幅(cm)70 着丈(cm)130
注意
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。
※熱湯をかけたり、火気に近づけないでください。
※破損した場合は取り替えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする