MUFBウルトラポンプ(バッテリー式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28957734 品番UFB202B-15
参考基準価格(税別)¥149,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。
瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。
噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。

用途洗浄・除菌用。 付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホース トラスコ品番358-9660 幅(mm)390 高さ(mm)570 奥行(mm)290 外形寸法(mm)290×390×570 吐出圧力(MPa)2 充電時間約160分 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする