3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28957917
品番
AT-30R
参考基準価格(税別)
¥2,994
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途
人工芝の施工用に。
仕様
テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番
389-2920
材質
基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20〜60
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力:13.8
RoHS指令(10物質対応)
対応