3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ 強力両面テープ 多用途
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28957926
品番
PSD-30R
参考基準価格(税別)
¥2,612
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。
振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途
合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。
仕様
テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番
389-2947
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20〜90
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力:38
RoHS指令(10物質対応)
対応