PSD-40R スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム) 28957935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD-40R スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム) 28957935
PSD-40R スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム) 28957935

スコッチ 強力両面テープ 多用途

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
40(mm)
内容量1巻注文コード28957935品番PSD-40R
参考基準価格(税別)¥2,904販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。
振動する場所でも高い接着力を発揮します。

用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番389-2946材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)40厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする