3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28957960
品番
SKB-20R
参考基準価格(税別)
¥1,618
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途
コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。
仕様
テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
トラスコ品番
389-2900
材質
基材:アクリル系粘着剤(不織布入)
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-20〜60
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力:13.8
RoHS指令(10物質対応)
対応