3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28957969
品番
SKH-19R
参考基準価格(税別)
¥1,526
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
凸凹面にもよくなじみます。
用途
表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。
仕様
テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
トラスコ品番
389-2896
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
色
グレー
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-20〜90
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力:52
RoHS指令(10物質対応)
対応