3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28957987
品番
KST-19R
参考基準価格(税別)
¥1,184
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途
抗菌加工したタイルなどの接着用。
仕様
テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
トラスコ品番
389-4485
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.1
色
グレー
長さ(m)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20〜80
粘着力(N/10mm)
粘着力:30
RoHS指令(10物質対応)
対応