HAT10-SSBK アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック 28958084

アンテナケーブル 両側ネジ式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1ブラック注文コード28958084品番HAT10-SSBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

4K/8K衛星放送対応です。
しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。
豊富なバリエーションです。
高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。

トラスコ品番379-0369ブラック直径(Φmm)6長さ(m)1規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)1コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする