大王製紙
大王製紙の コピー用紙/ラベルシール
大王製紙の コピー用紙/プリンタ用紙
大王製紙の カラー&モノクロ対応用紙
レーザーピーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
タイプ
B5
注文コード
28958197
品番
WETY145B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途
屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
トラスコ品番
373-4959
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
195
高さ(mm)
15
タイプ
B5
奥行(mm)
265
厚さ(μm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。