SEFY200A3 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958249 SEFY200A3 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958249 SEFY200A3 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958249

レーザーピーチリサイクル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 サイズA3 注文コード28958249 品番SEFY200A3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。

用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 トラスコ品番373-4952 材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品) 幅(mm)305 サイズA3 高さ(mm)30 入数(枚)100 奥行(mm)430 厚さ(μm)194 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする