大王製紙
大王製紙の コピー用紙/ラベルシール
大王製紙の コピー用紙/プリンタ用紙
大王製紙の カラー&モノクロ対応用紙
レーザーピーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
タイプ
A4
注文コード
28958267
品番
WETY210A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途
屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
トラスコ品番
373-4948
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
305
高さ(mm)
30
タイプ
A4
奥行(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。