SEFY85A4 レーザーピーチ再剥離 大王製紙 28958328 SEFY85A4 レーザーピーチ再剥離 大王製紙 28958328 SEFY85A4 レーザーピーチ再剥離 大王製紙 28958328

レーザーピーチ再剥離

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) タイプA4 注文コード28958328 品番SEFY85A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ)
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。

用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 トラスコ品番373-4966 材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品) 幅(mm)215 高さ(mm)50 タイプA4 奥行(mm)300 厚さ(μm)84(基材のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする