LDG7LGW60WTM LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM 東京メタル 28958364

LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28958364品番LDG7LGW60WTM
参考基準価格(税別)¥1,876販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。

トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28958364
2024-04-10
用途: 新規ペンダント照明用の電球設置
建設業・工事業

配送が早く納期的に助かったのですが、設置後すぐに球切れが発生しました。
19個中2個です。
納期に余裕があればこの商品はもう購入することはないでしょう。
別メーカのものを探し購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする