東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの ビームランプタイプLED電球
LED屋外用ビームランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28958398
品番
LDR9L100WT2
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途
スポット照明に。
トラスコ品番
383-8097
材質
樹脂等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
9
電球(W)
相当:100
口金
E26
外径(Φmm)
122
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65防水
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
30
明るさ(Lm)
700
演色指数(Ra)
80
注意
※調光・密閉・断熱材施工器具使用不可