東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
LEDミニクリ調光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28958434
品番
LDA5LD40WE17T2
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番
383-8123
材質
樹脂等
全長(mm)
75
タイプ
調光
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
電球(W)
相当:40
口金
E17
外径(Φmm)
38
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
180
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
注意
※断熱材施工器具使用不可