東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
T形LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28958547
品番
E175W005CTM
参考基準価格(税別)
¥3,428
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
65W相当のLEDランプです。
トラスコ品番
383-8128
材質
樹脂等
全長(mm)
59
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
電球(W)
相当:65
口金
E17
外径(Φmm)
18.2
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
180
明るさ(Lm)
650
演色指数(Ra)
80
注意
※調光・密閉・断熱材施工器具使用不可