HASEGAWA
HASEGAWAの ランタン
LEDレスキューポールランタン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28958590
品番
PL0J3BB00S03W1-00H00-00
参考基準価格(税別)
¥86,820
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。
保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途
屋内外用LED作業灯。
非常灯用。
トンネル工事に。
トラスコ品番
384-2109
全長(mm)
1435
電源(V)
100〜200
消費電力(W)
24
スイッチ
付
コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
65
本体寸法(mm)高さ
65
本体寸法(mm)幅
1435
明るさ(Lm)
2200