リトルパノラマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28958599 品番PS09AH0001
参考基準価格(税別)¥117,340 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

持ち運び楽々の小型空間照明です。
工事現場や狭い暗所で活躍します。
運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。

用途
仮設工事現場用。
建築現場用。
トラスコ品番384-0380 幅(mm)260 高さ(mm)495 奥行(mm)260 電源(V)100 消費電力(W)85 コード長さ(m)10 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(mm)高さ490 本体寸法(mm)幅260 明るさ(Lm)12300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする