1-PC03-000 PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社) 28958608 1-PC03-000 PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社) 28958608 1-PC03-000 PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社) 28958608 1-PC03-000 PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社) 28958608 1-PC03-000 PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社) 28958608 1-PC03-000 PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社) 28958608

PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28958608 品番1-PC03-000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。

用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 付属品マイクロファイバーソフトケース トラスコ品番384-8315 材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) 幅(mm)145 高さ(mm)55 タイプラージ レンズ色クリア 加工防傷 角度調整範囲 コーティング両面ハード、両面マルチコート テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット 併用可能製品可:メガネ、マスク
注意
※ヘルメットには取付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする