MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ハンドル・取っ手・グリップ
MK(丸喜金属本社)の ハンドル、取手
MK(丸喜金属本社)の 取手・引手
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28958644
品番
G-260N 45U
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途
住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。
付属品
ナベ小ネジM8×50、M8×75
トラスコ品番
384-7582
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
450
色
ブラックシールド
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
25
寸法P(mm)
425