G-260N 60U O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社) 28958660

G-260N 60U O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社) 28958660
G-260N 60U O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社) 28958660

O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28958660品番G-260N 60U
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。

用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7581材質ステンレス(SUS304)全長(mm)598ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)573
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする