MK(丸喜金属本社)
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
28958714
品番
MDW-10040H
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途
住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。
付属品
皿小ねじM6×50、M6×75
トラスコ品番
384-7628
材質
天然木
幅(mm)
20
全長(mm)
400
色
木部:クリアー/金具:クローム
奥行(mm)
58
寸法H(mm)
58
寸法D(mm)
25
寸法W(mm)
20
取付ピッチ(mm)
250