アインツ
アインツの エアシリンダ
アインツの 標準形エアシリンダ
アインツの 角形カバー
ミニコンテナシリンダー・複動型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28959299
品番
NCON-M10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。
円滑な動作を実現しました。
トラスコ品番
388-6826
ストローク(mm)
10
幅(mm)
40
高さ(mm)
24
奥行(mm)
56
取付穴
2-M5
出力(N)
押し:154、引き:129