アインツ
アインツの エアシリンダ
アインツの 標準形エアシリンダ
アインツの 角形カバー
コンテナシリンダー・複動型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28959344
品番
NCON-80W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。
作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。
トラスコ品番
388-6817
ストローク(mm)
80
幅(mm)
145
高さ(mm)
25
奥行(mm)
70
取付穴
M5ナット用取付溝
出力(N)
押し:314、引き:263