N01915-103 シリンダーBKT・Φ20 アインツ 28959387

N01915-103 シリンダーBKT・Φ20 アインツ 28959387
N01915-103 シリンダーBKT・Φ20 アインツ 28959387

シリンダーBKT・Φ20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28959387品番N01915-103
参考基準価格(税別)¥4,312販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。

トラスコ品番388-6829材質超ジュラルミン幅(mm)105高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする