アインツ
ミニシリンダー・MCEー10S(押出)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28959500
品番
MCE-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。
シリンダーロット回り止め機能付きです。
軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番
388-6804
ストローク(mm)
10
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
タイプ
押出
奥行(mm)
48
取付穴
4.5×5
出力(N)
押し:110、引き:20