アインツ
シリンダーBKT・Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28959554
品番
N01915-113
参考基準価格(税別)
¥3,842
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番
388-6830
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
90
高さ(mm)
11
奥行(mm)
25
適合サイズ(mm)
8