アインツ
近接センサーASS’Y CHK-ESE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28959588
品番
CHK-ESE
参考基準価格(税別)
¥15,954
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
CHK-ES用の近接Assyとなります。
(CHK-ES1には取付出来ません)
端末処理はしておりません。
トラスコ品番
387-8818
適合機種
CHK-ES
セット内容
近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類
長さ(mm)
ハーネス:1000
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
20