曜日別特売
CHK-EX-20 ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪 アインツ 28959606

CHK-EX-20 ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪 アインツ 28959606
CHK-EX-20 ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪 アインツ 28959606

ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28959606品番CHK-EX-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。

付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8795材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)20タイプセンサー無奥行(mm)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする