アインツ
ランナーチャックEX(センサー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28959649
品番
CHK-EX-20-C
参考基準価格(税別)
¥52,390
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
付属品
継手:BF-6
トラスコ品番
387-8796
幅(mm)
54
取付
3-M6
高さ(mm)
20
タイプ
近接センサー付
奥行(mm)
147
注意
※末端処理はしておりません。