アインツ
ランナーチャックEL(センサー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28959658
品番
CHK-EL-12-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-5
トラスコ品番
387-8798
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
44.2
取付
3-M5
高さ(mm)
16
タイプ
近接センサー付
奥行(mm)
115.2
注意
※末端処理はしておりません。