アインツ
ランナーチャックEX(センサー無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28959694
品番
CHK-EX1L-20
参考基準価格(税別)
¥42,904
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-6
トラスコ品番
387-8807
幅(mm)
54
取付
3-M6
高さ(mm)
147
タイプ
センサー無
奥行(mm)
30
取付穴ピッチ(mm)
32×43
開き量(mm)
爪先端:21
注意
※センサーの後付はできません。