曜日別特売
VFILP-S-5-P12 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5-P12 アインツ 28959807

VFILP-S-5-P12 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5-P12 アインツ 28959807
VFILP-S-5-P12 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5-P12 アインツ 28959807

吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5-P12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28959807品番VFILP-S-5-P12
参考基準価格(税別)¥1,646販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)15g ⇒ 7g(53.3%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。

トラスコ品番388-9975ストローク(mm)5取付接続:Φ12高さ(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする