NCON-CP-01 当板・ミニコン用 アインツ 28960419

NCON-CP-01 当板・ミニコン用 アインツ 28960419
NCON-CP-01 当板・ミニコン用 アインツ 28960419

当板・ミニコン用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番387-8835
内容量1個注文コード28960419品番NCON-CP-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。

トラスコ品番387-8835材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)40高さ(mm)30タイプミニコンテナシリンダー用奥行(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする