アインツ
当板・ミニコン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
388-0420
387-8835
388-0424
388-0420
388-0422
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28960446
品番
NCON-CP-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
トラスコ品番
388-0420
材質
ニトリルゴム(設置面)
幅(mm)
42
高さ(mm)
108
タイプ
ミニコンテナシリンダー用
奥行(mm)
15