Glassticker(ガラスステッカー)04 撮影禁止 100mm×145mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28960525 品番GS-100145-04
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)

用途
ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
トラスコ品番381-8046 縦(mm)145 横(mm)100 表示内容撮影禁止
注意
※紫外線により赤系黄色系のインクの色あせがみられる場合があります。
※紙や段ボールなど弱い材質には貼り付けできません。
※貼り付け形状が直角面や3次曲面への貼付けは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする