ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 調色セット/補修用カップ
ヨトリヤマ(世取山)の 調色セット
調色セット1L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28960559
品番
60500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
容器とホルダーだけでなく、調色に必要なミキシングバーとフタがついています。
用途
塗料の調色に。
トラスコ品番
389-2842
セット内容
容器100枚、ホルダー2個、ミキシングバー2本、フタ3枚
材質
容器、フタ:低密度ポリエチレン、ホルダー、ミキシングバー:ポリプロピレン(PP)
容量(L)
1
上径×下径×高さ(mm)
110×85×140