アインツ
チャックスペーサー・樹脂製・チャック用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28960726
品番
ECP-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ツールチェンジャーや、チャックタッチ金具等の取付る際の樹脂スペーサー。
トラスコ品番
388-5266
材質
ジュラコン
幅(mm)
80
高さ(mm)
10
タイプ
ロボットハンド取付用
奥行(mm)
50