N01861-305 ティーコネクター#1・Φ20Φ20 アインツ 28960927

N01861-305 ティーコネクター#1・Φ20Φ20 アインツ 28960927
N01861-305 ティーコネクター#1・Φ20Φ20 アインツ 28960927

ティーコネクター#1・Φ20Φ20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28960927品番N01861-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。

トラスコ品番388-8368幅(mm)40高さ(mm)25奥行(mm)45適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする