曜日別特売
OXR-RS12R-20 ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20 アインツ 28961067

OXR-RS12R-20 ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20 アインツ 28961067
OXR-RS12R-20 ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20 アインツ 28961067

ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28961067品番OXR-RS12R-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

多関節ロボット用OXにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。

トラスコ品番388-9938適合機種OX-10/20幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプロボット側奥行(mm)28.8入出力点数12点+1点コネクタ取付位置ロボット側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする