IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
緑
注文コード
28963218
品番
CW9ZB11GPN05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアリレート樹脂
色
緑
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ19.5×H3.5
主な用途
オルタネイト形押ボタンスイッチ用
外観
丸平形