FC6AD16K1CEE FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気) 28964268

FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
入出力点数16点(8/8)
出力仕様トランジスタシンク出力0.5A
トランジスタシンク出力0.5A
トランジスタソース出力0.5A
リレー出力2A(AC240V-2A、DC30V-2A)
トランジスタシンク出力0.1A
トランジスタソース出力0.1A
内容量1個注文コード28964268品番FC6AD16K1CEE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●端子仕様:着脱式端子台(I/O部:3.81mmピッチ、電源部:5.08mmピッチ)●定格動作電圧(V):DC24●インタフェース:ポート1(USB)/ポート2(Ethernet)/ポート3(Ethernet)●取付構造:DINレールもしくは直取付け●接地線:UL1007AWG16●電源供給線:UL1007AWG24~16、UL2464AWG24~16、UL1015AWG20~16●高速カウンタパルス出力:高速カウンタ最大入力周波数:100kHz/パルス出力最大出力周波数:100kHz●電源突入電流(A):最大35●許容瞬断時間(ms):10以上(定格電源電圧時)質量(g)約275最大消費電力(W)2.88(DC24V)(CPUモジュール単体)絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)出力仕様トランジスタシンク出力0.5A入出力点数16点(8/8)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする