154714 アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ) アイスバッテリー 28964409 154714 アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ) アイスバッテリー 28964409 154714 アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ) アイスバッテリー 28964409 154714 アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ) アイスバッテリー 28964409 154714 アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ) アイスバッテリー 28964409 154714 アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ) アイスバッテリー 28964409

アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28964409 品番154714
参考基準価格(税別)¥2,727 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「手のひらから体温を素早く下げる体の仕組み」に着目して開発。絶妙な低温が約2時間続く。
「2つの体感温度(青面15℃、ロゴ面25℃)を持ち、使用時の感覚で使いわけが出来る。
熱中症対策はもちろん、夏の寝苦しい夜に「寝つきを良くする、睡眠グッズ」としても使える。
手にもつだけで「放熱が促され、深い眠りに誘われる」新発明グッズとして国内外のメディアが紹介。
「発熱・ホットフラッシュ(発汗・のぼせ・ほてり)」時の冷却としても使えるので一年中役立つ。

用途
昼間の熱中症予防に身体のクーリング(手のひら冷却)
熱帯夜など寝苦しい夏夜に体温を素早くさげ深い眠りへ導く。
ホットフラッシュ発生時に症状軽減(発汗・のぼせ・ほてり)
発熱時の熱さまし(冷却)
ワクチン接種や注射後の副反応予防(腕のはれ・発熱・倦怠感)
トラスコ品番390-3882 材質外装素材:ポリウレタン、内装:保冷剤 容器 ポリエチレン、ミナマット断熱材、内容成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤 厚さ(mm)25 縦(mm)155 横(mm)105 保冷時間(時間)1〜2(外気温35℃を想定。)
注意
※凍結時に体積膨張が起こります。
※使用上の問題はございません。
※温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。
※破損したり、凍結できなかった場合はご使用を中止してください。
※食べないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする