曜日別特売

FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28964636品番FC6ASIF52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA質量(g)約110ポート数2ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)挿抜回数100回(コネクタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする