曜日別特売
21306 CC/C3 球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ) 28964890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)

商品レビューを投稿する
幅(mm)19
内容量1個注文コード28964890品番21306 CC/C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

トラスコ品番385-1456材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)19径(Φmm)(内輪)30、(外輪)72使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする