ソフトッパ―

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番390-4573 注文コード28964944 品番MS-SF002
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。
通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。
乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。
薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。
タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。
減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。
丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。
衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。

用途
消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。
製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。
台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。
留め置く台車の定位置の設置に。
トラスコ品番390-4573 材質合成ゴム(EPDM) 幅(mm)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)150 両面テープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする